pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4017165 28IIEX MULTIMETRO TRMS, IP67, ATEX - 4017165

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4017165 28IIEX MULTIMETRO TRMS, IP67, ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della corrente DC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969599733

Codice prodotto

FLK4017165

Cod. produttore

4017165

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,1 mV

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Visualizzazione multipla:

no

Con display retroilluminato:

Risoluzione minima tensione alternata:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente continua:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente alternata:

0,1 µA

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della temperatura TC:

Misurazione della temperatura:

Prova di continuità:

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Max. intervallo di misura della resistenza:

50 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Analisi armonica/power quality:

no

Misurazione della capacità:

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

199.99 kHz

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

1090 °C

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Prova di continuità/test diodi:

Interfaccia bluetooth:

no

Risoluzione minima della temperatura:

0,1 °C

Risoluzione minima della frequenza:

0,1 Hz

Massimo campo di misura della capacità:

9999 µF

Grado di protezione (IP):

IP67

Risoluzione minima della capacità:

0,01 µF

Ridimensionamento del grafico a barre lineare:

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Ridimensionamento grafico a barre logaritmico:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria dei valori massimi:

Misurazione del valore relativo:

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria di valore di picco:

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Memoria valori minimi:

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Misurazione del numero di giri:

no

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

Interfaccia IR:

no

Interruttore automatico:

no

Test ad alta tensione per avvolgimento del motore:

no

Alimentazione elettrica:

Batteria

È ora disponibile un multimetro digitale a sicurezza intrinseca utilizzabile nelle aree IIC (gas); Zona 1 e 2; e nelle aree IIIC (polvere); Zona 21 e 22. Che lavoriate nell'ambiente petrolifero; in ambienti chimici o farmaceutici; tutti i test e la potenza per la ricerca guasti di cui avete bisogno sono assemblati nel più robusto multimetro digitale a sicurezza intrinseca (IS) che Fluke abbia mai realizzato. Fluke 28 II Ex è inoltre impermeabile; a prova di polvere e a prova di cadute. Vi consentirà di gestire qualsiasi situazione; all'interno e all'esterno delle zone di pericolo; senza compromettere la conformità alle normative o le prestazioni di misura.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL