pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4016977 T150 TESTER DUE POLI CONT/TENS/ROT FASI - 4016977

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4016977 T150 TESTER DUE POLI CONT/TENS/ROT FASI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di test - Bipolare

  • Indicatore di tensione - LED/LCD

  • Intervallo di misura della tensione - 6...690 V

  • Lunghezza - 260 mm

  • Lunghezza della lama - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969599702

Codice prodotto

FLK4016977

Cod. produttore

4016977

Produttore

FLK

Tipo di test:

Bipolare

Indicatore di tensione:

LED/LCD

Intervallo di misura della tensione:

6...690 V

Lunghezza:

260 mm

Lunghezza della lama:

16 mm

Larghezza della lama:

2 mm

Carico di base interno:

Carico collegabile:

Indicatore di direzione per campo rotante:

Prova di continuità:

Indicatore di passaggio:

Ottico/acustico

Campo di misura di resistenza:

0...400 kOhm

Misurazione della resistenza:

1999 Ohm

Indicatore di fase unipolare:

Riconoscimento tensione senza contatto:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

Protezione della punta di misurazione:

Illuminazione del punto di misura:

Utilizzabile in caso di precipitazioni:

no

Alimentazione elettrica:

Batteria

Categoria circuito di misura:

CAT IV

È ora disponibile un multimetro digitale a sicurezza intrinseca utilizzabile nelle aree IIC (gas); Zona 1 e 2; e nelle aree IIIC (polvere); Zona 21 e 22. Che lavoriate nell'ambiente petrolifero; in ambienti chimici o farmaceutici; tutti i test e la potenza per la ricerca guasti di cui avete bisogno sono assemblati nel più robusto multimetro digitale a sicurezza intrinseca (IS) che Fluke abbia mai realizzato. Fluke 28 II Ex è inoltre impermeabile; a prova di polvere e a prova di cadute. Vi consentirà di gestire qualsiasi situazione; all'interno e all'esterno delle zone di pericolo; senza compromettere la conformità alle normative o le prestazioni di misura.