pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3971265 TP1-1 COPPIA DI PUNTALI PUNTA PIATTA R+N - 3971265

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3971265 TP1-1 COPPIA DI PUNTALI PUNTA PIATTA R+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Sonda di misurazione

  • Versione set - no

  • Tecnica di innesto - 4 mm tecnica di sicurezza a innesto

  • Tensione di funzionamento massima - 1000 V

  • Categoria circuito di misura - CAT II

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969589949

Codice prodotto

FLK3971265

Cod. produttore

3971265

Produttore

FLK

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Sonda di misurazione

Versione set:

no

Tecnica di innesto:

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

Tensione di funzionamento massima:

1000 V

Categoria circuito di misura:

CAT II

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Con valigia/borsa:

no

Materiale isolante:

Altro

Capacità di carico corrente:

10 A

Gli accessori SureGrip™ sono studiati per garantire una migliore maneggiabilità e presa sicura. Le superfici in gomma stampata e l'impugnatura ergonomica fanno sì che l'utente possa far presa con le mani sull'accessorio in modo agevole ed affidabile, concentrandosi sull'esecuzione accurata della misura.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL