pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3947858 87-5 MULTIMETRO TRMS, 1000V, 10A AC/DC - 3947858

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3947858 87-5 MULTIMETRO TRMS, 1000V, 10A AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della corrente DC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969586733

Codice prodotto

FLK3947858

Cod. produttore

3947858

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,01 mV

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Visualizzazione multipla:

no

Con display retroilluminato:

Risoluzione minima tensione alternata:

0,01 mV

Risoluzione minima corrente continua:

0,01 µA

Risoluzione minima corrente alternata:

0,01 µA

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della temperatura TC:

Misurazione della temperatura:

Prova di continuità:

Risoluzione minima resistenza:

0,01 ohm

Max. intervallo di misura della resistenza:

50 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Analisi armonica/power quality:

no

Misurazione della capacità:

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

199.99 kHz

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

1090 °C

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Prova di continuità/test diodi:

Interfaccia bluetooth:

no

Risoluzione minima della temperatura:

0,1 °C

Risoluzione minima della frequenza:

0,01 Hz

Massimo campo di misura della capacità:

9999 µF

Grado di protezione (IP):

IP30

Risoluzione minima della capacità:

0,00001 µF

Ridimensionamento del grafico a barre lineare:

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Ridimensionamento grafico a barre logaritmico:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria dei valori massimi:

Misurazione del valore relativo:

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria di valore di picco:

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Memoria valori minimi:

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Misurazione del numero di giri:

no

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

Interfaccia IR:

no

Interruttore automatico:

no

Test ad alta tensione per avvolgimento del motore:

no

Alimentazione elettrica:

Batteria

Gli elettricisti industriali di tutto il mondo si affidano al multimetro industriale Fluke 87V per qualsiasi esigenza, dalla sala di controllo all'impianto. Grazie alla sua precisione e alle sue capacità di risoluzione dei problemi, il multimetro industriale Fluke 87V funziona sempre quando è necessario, anche in ambienti rumorosi, ad alta quota e ad alta energia.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL