pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3894880 AS400 SET DI PUNTE E COCCODRILLI PER VPS - 3894880

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3894880 AS400 SET DI PUNTE E COCCODRILLI PER VPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di innesto - 4 mm

  • Materiale isolante - PVC

  • Tensione di funzionamento massima - 1000 V

  • Categoria circuito di misura - CAT IV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712031022402

Codice prodotto

FLK3894880

Cod. produttore

3894880

Produttore

FLK

Tecnica di innesto:

4 mm

Materiale isolante:

PVC

Tensione di funzionamento massima:

1000 V

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Fluke AS400 Set di punte e coccodrilli industriali per sonde VPS400