pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3790607 365/E MULTIMETRO A PINZA, GANASCIA REMOV - 3790607

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione intervallo di misura - Automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Intervallo di misura corrente/DC - 0...200 A

  • Misurazione vero valore efficace (TRMS) -

  • Visualizzazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969559874

Codice prodotto

FLK3790607

Cod. produttore

3790607

Produttore

FLK

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Tipo di corrente:

AC

Intervallo di misura corrente/DC:

0...200 A

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Visualizzazione:

Digitale

Misurazione della tensione, AC:

Misurazione della tensione, DC:

Intervallo di misura resistenza:

Interfaccia:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

no

Fluke 365/E Multimetro a pinza con ganascia removibile 600A, 600V AC/DC, TRMS, resistenza