pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3729989 ACDC-54NAV PINZA AMP DI POTENZA AC/DC TR - 3729989

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3729989 ACDC-54NAV PINZA AMP DI POTENZA AC/DC TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione intervallo di misura - Automatico

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Intervallo di misura corrente/DC - 0.01...1000 A

  • Intervallo di misura corrente/AC - 0.01...1000 A

  • Misurazione vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969556675

Codice prodotto

FLK3729989

Cod. produttore

3729989

Produttore

FLK

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Tipo di corrente:

AC/DC

Intervallo di misura corrente/DC:

0.01...1000 A

Intervallo di misura corrente/AC:

0.01...1000 A

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Apertura della pinza:

42 mm

Visualizzazione:

Analogico/digitale

Visualizzazione a barre analogica:

Visualizzazione multipla:

no

Misurazione della temperatura:

Con display retroilluminato:

Misurazione della tensione, AC:

Misurazione della capacità:

Misurazione della tensione, DC:

Intervallo di misura resistenza:

Misurazione armonica:

Prova di continuità:

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione della potenza:

Interfaccia:

no

Misurazione di frequenza:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

no

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

ACDC-54NAV Pinza amperometrica di potenza AC/DC TRMS Nav