pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3542635 810 ANALIZZATORE VIBRAZIONI MOTORI ELETT - 3542635

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3542635 810 ANALIZZATORE VIBRAZIONI MOTORI ELETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diagonale schermo - 5.7 inch

  • Con display retroilluminato - no

  • Interfaccia bluetooth - no

  • Collegamento USB -

  • Uscita audio analogica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969527415

Codice prodotto

FLK3542635

Cod. produttore

3542635

Produttore

FLK

Diagonale schermo:

5.7 inch

Con display retroilluminato:

no

Interfaccia bluetooth:

no

Collegamento USB:

Uscita audio analogica:

no

Connettore d'Ingresso:

Altro

Memoria interna:

Sensore IR:

no

Con correzione del livello di emissione:

no

Peso:

1.9 kg

Larghezza:

26.7 mm

Altezza:

185.6 mm

Profondità:

70 mm

Max. autonomia batteria:

8 h

Con lampada incorporata:

no

Con controllo delle misure con sensore di forze:

no

Con valutazione della condizione dei cuscinetti:

Con valutazione delle vibrazioni della macchina:

Unità di misura della velocità di vibrazione (RMS):

Mm/s e inch/s

Unità di misurazione velocità di vibrazione (picco):

Mm/s e inch/s

Unità di misurazione di accelerazione vibrazioni (RMS):

M/s² e g

Unità di misura dell'accelerazione delle vibrazioni (picco):

M/s² e g

Unità di misura dello spostamento delle vibrazioni:

Altro

Puntali TL175 TwistGuard™. Lunghezza della punta regolabile. Lavoro in sicurezza in diversi contesti. WearGuard™ mostra i danni ai puntali. Pressacavo rinforzato ultraresistente