FLUKE ITALIA SRL - FLK3315344 719 100G CALIBRATORE PRESS 7BAR,POMPA EL - 3315344

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Visualizzazione a barre analogica - no
Visualizzazione multipla - sì
Dare una tensione di 0 mV...100 mV - no
Fornire una tensione di 0 V...+/- 300 mV - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969465373
Codice prodotto
FLK3315344
Cod. produttore
3315344
Produttore
FLK
Visualizzazione:
Digitale
Visualizzazione a barre analogica:
no
Visualizzazione multipla:
sì
Dare una tensione di 0 mV...100 mV:
no
Fornire una tensione di 0 V...+/- 300 mV:
no
Fornire una tensione di 0 V...3 V:
no
Dare una tensione di 0 V...10 V:
no
Fornire una tensione di 0 V...15 V:
no
Dare una corrente di 0 mA...24 mA:
sì
Risoluzione minima dare corrente:
0,001 mA
Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore) 0 mA...24 mA:
sì
Risoluzione minima assorbimento di corrente:
0,001 mA
Dare resistenza:
no
Termocoppia tipo J:
no
Termocoppia tipo K:
no
Termocoppia tipo T:
no
Termocoppia tipo E:
no
Termocoppia tipo R:
no
Termocoppia tipo S:
no
Termocoppia tipo B:
no
Termocoppia tipo L:
no
Termocoppia tipo U:
no
Termocoppia tipo N:
no
Termocoppia RTD:
no
Termocoppia RTD pt100:
no
Termocoppia RTD pt1000:
no
Termocoppia RTD ni100:
no
Termocoppia RTD ni1000:
no
Dare frequenza e gruppi di impulsi:
no
Misurare la pressione:
sì
Dare pressione (pompa pressione est.):
no
Funzione rampa e scala:
sì
Misurare e dare simultaneamente:
sì
Max. intervallo di misura della corrente DC:
0.024 A
Risoluzione minima corrente continua:
1 µA
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
no
Software di calibrazione:
no
Numero di canali:
1


