pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3086317 VPS101 SONDA TENSIONE BNC 1:1, NERA, 30M - 3086317

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3086317 VPS101 SONDA TENSIONE BNC 1:1, NERA, 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con valigia/borsa - no

  • Tecnica di innesto - Altro

  • Materiale isolante - PVC

  • Tensione di funzionamento massima - 300 V

  • Categoria circuito di misura - CAT III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969435857

Codice prodotto

FLK3086317

Cod. produttore

3086317

Produttore

FLK

Con valigia/borsa:

no

Tecnica di innesto:

Altro

Materiale isolante:

PVC

Tensione di funzionamento massima:

300 V

Categoria circuito di misura:

CAT III

Fluke 113 Multimetro digitale TRMS Commutazione automatica delle misure Misure di tensione TRMS fino a 600V AC/DC Misure di resistenza, capacità, continuità, test diodi Display ampio e retroilluminato e funzione Min/Max