pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3037808 ACD-10 PLUS PINZA AMP AC, 6000 A, CAPACI - 3037808

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3037808 ACD-10 PLUS PINZA AMP AC, 6000 A, CAPACI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione intervallo di misura - Automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Intervallo di misura corrente/AC - 0.01...600 A

  • Misurazione vero valore efficace (TRMS) - no

  • Apertura della pinza - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969417457

Codice prodotto

FLK3037808

Cod. produttore

3037808

Produttore

FLK

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Tipo di corrente:

AC

Intervallo di misura corrente/AC:

0.01...600 A

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura della pinza:

25 mm

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

no

Visualizzazione multipla:

no

Misurazione della temperatura:

no

Con display retroilluminato:

no

Misurazione della tensione, AC:

Misurazione della capacità:

Misurazione della tensione, DC:

Intervallo di misura resistenza:

Misurazione armonica:

no

Prova di continuità:

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione della potenza:

no

Interfaccia:

no

Misurazione di frequenza:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Categoria circuito di misura:

CAT III

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

no

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Beha Amprobe Pinza amperometrica ACD-10 PLUS