pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2840283 I800 PINZA AMPEROMETRICA 800 A AC - 2840283

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2840283 I800 PINZA AMPEROMETRICA 800 A AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione intervallo di misura - Manuale

  • Intervallo di misura corrente/AC - 0.1...800 A

  • Tipo di corrente - AC

  • Misurazione della tensione, AC - no

  • Misurazione della tensione, DC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969401227

Codice prodotto

FLK2840283

Cod. produttore

2840283

Produttore

FLK

Selezione intervallo di misura:

Manuale

Intervallo di misura corrente/AC:

0.1...800 A

Tipo di corrente:

AC

Misurazione della tensione, AC:

no

Misurazione della tensione, DC:

no

Intervallo di misura resistenza:

no

Misurazione della potenza:

no

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione armonica:

no

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

no

Apertura della pinza:

54 mm

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

Interfaccia:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

La sonda di corrente Fluke i310s si basa sulla tecnologia dell'effetto Hall per le misure di corrente DC e AC. Essa può essere utilizzata in combinazione con oscilloscopi e altri strumenti di registrazione idonei per misure di corrente precise e non intrusive.