FLUKE ITALIA SRL - FLK2837806 568 TERMOMETRO IR E CONTATTO -40 C +800 - 2837806

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Intervallo di misura - -40...800 °C
Misurazione dell'umidità relativa dell'aria - no
Misurazione dell'umidità del materiale - no
Sensore separato - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969400374
Codice prodotto
FLK2837806
Cod. produttore
2837806
Produttore
FLK
Visualizzazione:
Digitale
Intervallo di misura:
-40...800 °C
Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:
no
Misurazione dell'umidità del materiale:
no
Sensore separato:
no
Visualizzazione multipla:
no
Termocoppia tipo B:
no
Termocoppia tipo E:
no
Memoria dei valori misurati:
sì
Misurazione a infrarossi:
sì
Termocoppia tipo J:
no
Termocoppia tipo K:
sì
Termocoppia tipo N:
no
Termocoppia tipo R:
no
Misurazione della temperatura differenziale:
sì
Termocoppia RTD:
no
Termocoppia tipo S:
no
Termocoppia tipo T:
no
Interfaccia:
sì
Un prodotto FLUKE ITALIA SRL
Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL


