pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2826063 C115 BORSA MORBIDA 24X20.5X7.5CM - 2826063

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2826063 C115 BORSA MORBIDA 24X20.5X7.5CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Borsa

  • Materiale - Plastica

  • Numero totale di scomparti - 3

  • Altezza - 240 mm

  • Arrotolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969400084

Codice prodotto

FLK2826063

Cod. produttore

2826063

Produttore

FLK

Tipologia:

Borsa

Materiale:

Plastica

Numero totale di scomparti:

3

Altezza:

240 mm

Arrotolabile:

no

Con bandoliera:

Qualità del materiale:

Poliestere

Larghezza:

205 mm

Con serratura:

no

Con impugnatura telescopica:

no

Profondità:

75 mm

Con divisorio:

no

Con schiuma:

no

Staffa lucchetto:

no

Colore:

Nero

Rosso segnale:

no

Vaschetta removibile:

no

Fluke C115 è una custodia da trasporto morbida composta da due tasche imbottite per la protezione di due strumenti di misura, come un multimetro digitale e un termometro a infrarossi serie 60, e una borsa per puntali e altri accessori.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL