FLUKE ITALIA SRL - FLK2743850 DAA-32 ADATTATORE TRIFASE TEST 32 A 5 PO - 2743850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di adattatore - Elettrico
Utilizzabile con un multimetro - sì
Utilizzabile con una pinza amperometrica - sì
Utilizzabile con un tester di apparecchi - sì
Utilizzabile con un tester di installazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969371735
Codice prodotto
FLK2743850
Cod. produttore
2743850
Produttore
FLK
Tipo di adattatore:
Elettrico
Utilizzabile con un multimetro:
sì
Utilizzabile con una pinza amperometrica:
sì
Utilizzabile con un tester di apparecchi:
sì
Utilizzabile con un tester di installazione:
sì
Utilizzabile con un tester di messa a terra:
no
Utilizzabile con un tester di macchine:
sì
Utilizzabile con un analizzatore di potenza:
no
Utilizzabile con un calibratore di processo:
no
Utilizzabile con un dispositivo di misurazione degli impatti ambientali:
no
Utilizzabile con oscilloscopio:
no
Utilizzabile con una termocamera:
no
Adatto per i test E-Mobility:
no
Adatto per i test fotovoltaici:
no
Categoria circuito di misura:
CAT II
Tensione massima categoria circuito di misura:
300 V
Tipo di connettore ingresso:
4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tipo di connettore uscita:
CEE 32 A
Max. tensione d'ingresso:
400 V
Tensione d'uscita massima:
400 V
Max. corrente d'entrata:
4 A
Corrente d'uscita max.:
4 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Con valigia/borsa:
no
Grado di inquinamento:
2
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
90 mm