FLUKE ITALIA SRL - FLK2727824 38XR-A MULTIMETRO TRMS,INTERFACCIA PC OT - 2727824

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Analogico/digitale
Visualizzazione multipla - no
Selezione intervallo di misura - Manuale
Max. intervallo di misura della tensione AC - 750 V
Risoluzione minima tensione alternata - 0,1 mV
Confezione
1 PZ
EAN
0095969365413
Codice prodotto
FLK2727824
Cod. produttore
2727824
Produttore
FLK
Visualizzazione:
Analogico/digitale
Visualizzazione multipla:
no
Selezione intervallo di misura:
Manuale
Max. intervallo di misura della tensione AC:
750 V
Risoluzione minima tensione alternata:
0,1 mV
Max. intervallo di misura della tensione DC:
1000 V
Risoluzione minima tensione continua:
0,1 mV
Max. intervallo di misura della corrente AC:
10 A
Risoluzione minima corrente alternata:
0,1 µA
Max. intervallo di misura della corrente DC:
10 A
Risoluzione minima corrente continua:
0,1 µA
Max. intervallo di misura della resistenza:
40 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 ohm
Misurazione della temperatura:
sì
Misurazione della capacità:
sì
Misurazione di frequenza:
sì
Prova di continuità/test diodi:
sì
Con misurazione di decibel (dB):
sì
Misurazione del valore relativo:
sì
Misurazione dell'Induttività:
no
Misurazione della conduttività:
no
Memoria del valore istantaneo (data hold):
sì
Memoria dei valori massimi:
sì
Memoria valori minimi:
sì
Memoria di valore di picco:
sì
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
no
Misurazioni del rapporto impulso-pausa:
no
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
no
Categoria circuito di misura:
CAT III


