pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2727808 37XR-A MULTIMETRO TRMS CON TEST LOGICA - 2727808

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2727808 37XR-A MULTIMETRO TRMS  CON TEST LOGICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione multipla -

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 750 V

  • Risoluzione minima tensione alternata - 0,1 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969365390

Codice prodotto

FLK2727808

Cod. produttore

2727808

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione multipla:

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Max. intervallo di misura della tensione AC:

750 V

Risoluzione minima tensione alternata:

0,1 mV

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,1 mV

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Risoluzione minima corrente alternata:

0,1 µA

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Risoluzione minima corrente continua:

0,1 µA

Max. intervallo di misura della resistenza:

40 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Misurazione della temperatura:

no

Misurazione della capacità:

Misurazione di frequenza:

Prova di continuità/test diodi:

Con misurazione di decibel (dB):

Misurazione del valore relativo:

Misurazione dell'Induttività:

Misurazione della conduttività:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria dei valori massimi:

Memoria valori minimi:

Memoria di valore di picco:

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

37XR-A Multimetro digitale TRMS professionale con test della logica de