pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2727795 34XR-A MULTIMETRO TRMS, TEMPERATURA - 2727795

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2727795 34XR-A MULTIMETRO TRMS, TEMPERATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 750 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della corrente DC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969365383

Codice prodotto

FLK2727795

Cod. produttore

2727795

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

750 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,1 mV

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Visualizzazione multipla:

Risoluzione minima tensione alternata:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente continua:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente alternata:

0,1 µA

Misurazione della temperatura:

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Max. intervallo di misura della resistenza:

40 MOhm

Misurazione della capacità:

Misurazione di frequenza:

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Prova di continuità/test diodi:

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Con misurazione di decibel (dB):

no

Memoria dei valori massimi:

Misurazione del valore relativo:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria di valore di picco:

Memoria valori minimi:

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

34XR-A Multimetro digitale professionale TRMS, temperatura, retroillum