pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2727721 PM55A MULTIMETRO DIG TASCABILE,SELEZ AUT - 2727721

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2727721 PM55A MULTIMETRO DIG TASCABILE,SELEZ AUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 0.002 A

  • Max. intervallo di misura della corrente DC - 0.002 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 450 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969365314

Codice prodotto

FLK2727721

Cod. produttore

2727721

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

600 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

0.002 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

0.002 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

450 V

Risoluzione minima tensione continua:

1 mV

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Visualizzazione multipla:

no

Con display retroilluminato:

no

Risoluzione minima tensione alternata:

1 mV

Risoluzione minima corrente continua:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente alternata:

0,1 µA

Misurazione della temperatura TC:

no

Misurazione della temperatura:

no

Prova di continuità:

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Max. intervallo di misura della resistenza:

6 MOhm

Analisi armonica/power quality:

no

Misurazione della capacità:

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

30 kHz

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Prova di continuità/test diodi:

Interfaccia bluetooth:

no

Risoluzione minima della frequenza:

0,01 Hz

Massimo campo di misura della capacità:

100 µF

Grado di protezione (IP):

IP2X

Risoluzione minima della capacità:

0,1 µF

Ridimensionamento del grafico a barre lineare:

no

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Ridimensionamento grafico a barre logaritmico:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

Memoria dei valori massimi:

no

Misurazione del valore relativo:

no

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

no

Memoria di valore di picco:

no

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Memoria valori minimi:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Misurazione del numero di giri:

no

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

no

Interfaccia IR:

no

Interruttore automatico:

no

Test ad alta tensione per avvolgimento del motore:

no

Alimentazione elettrica:

Batteria

Beha Amprobe Multimetri Digitali PM55A