FLUKE ITALIA SRL - FLK2646347 771 PINZA AMPEROMETRICA 4-20MA DC - 2646347

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Visualizzazione a barre analogica - no
Selezione intervallo di misura - Manuale
Intervallo di misura corrente/DC - 0.02...0.004 A
Misurazione vero valore efficace (TRMS) - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969349697
Codice prodotto
FLK2646347
Cod. produttore
2646347
Produttore
FLK
Visualizzazione:
Digitale
Visualizzazione a barre analogica:
no
Selezione intervallo di misura:
Manuale
Intervallo di misura corrente/DC:
0.02...0.004 A
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
no
Misurazione della tensione, AC:
no
Misurazione della tensione, DC:
no
Intervallo di misura resistenza:
no
Misurazione della potenza:
no
Misurazione della corrente di dispersione:
no
Misurazione armonica:
no
Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:
no
Interfaccia:
no
Categoria circuito di misura:
CAT III


