pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2584920 I30 PINZA AMP 5MA..30A AC/DC, MV BANANA - 2584920

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2584920 I30 PINZA AMP 5MA..30A AC/DC, MV BANANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione intervallo di misura - Manuale

  • Intervallo di misura corrente/DC - 0.05...20 A

  • Intervallo di misura corrente/AC - 0.05...20 A

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Misurazione della tensione, AC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969345095

Codice prodotto

FLK2584920

Cod. produttore

2584920

Produttore

FLK

Selezione intervallo di misura:

Manuale

Intervallo di misura corrente/DC:

0.05...20 A

Intervallo di misura corrente/AC:

0.05...20 A

Tipo di corrente:

AC/DC

Misurazione della tensione, AC:

no

Misurazione della tensione, DC:

no

Intervallo di misura resistenza:

no

Misurazione della potenza:

no

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione armonica:

no

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

no

Apertura della pinza:

19 mm

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

Interfaccia:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

La pinza amperometrica Fluke i30s si basa sulla tecnologia dell'effetto Hall per le misure di correnti DC e AC. La pinza Fluke i30s può essere utilizzata in combinazione con oscilloscopi e altri strumenti di registrazione idonei per misure di corrente precise e non intrusive.