FLUKE ITALIA SRL - FLK2584912 I2000 PINZA FLEX 2000A AC, L=24 POLLICI - 2584912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione intervallo di misura - Manuale
Intervallo di misura corrente/AC - 1...2500 A
Tipo di corrente - AC
Misurazione vero valore efficace (TRMS) - sì
Misurazione della tensione, AC - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969345088
Codice prodotto
FLK2584912
Cod. produttore
2584912
Produttore
FLK
Selezione intervallo di misura:
Manuale
Intervallo di misura corrente/AC:
1...2500 A
Tipo di corrente:
AC
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
sì
Misurazione della tensione, AC:
no
Misurazione della tensione, DC:
no
Intervallo di misura resistenza:
no
Misurazione della potenza:
no
Misurazione della corrente di dispersione:
no
Misurazione armonica:
no
Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:
no
Apertura della pinza:
178 mm
Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:
sì
Interfaccia:
no
Categoria circuito di misura:
CAT III


