pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2584888 I3000S PINZA FLEX 3000A AC, L=24 POLLICI - 2584888

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2584888 I3000S PINZA FLEX 3000A AC, L=24 POLLICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione a barre analogica - no

  • Selezione intervallo di misura - Manuale

  • Intervallo di misura corrente/DC - 0...3000 A

  • Intervallo di misura corrente/AC - 1...3000 A

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969345057

Codice prodotto

FLK2584888

Cod. produttore

2584888

Produttore

FLK

Visualizzazione a barre analogica:

no

Selezione intervallo di misura:

Manuale

Intervallo di misura corrente/DC:

0...3000 A

Intervallo di misura corrente/AC:

1...3000 A

Tipo di corrente:

AC

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Misurazione della tensione, AC:

no

Misurazione della tensione, DC:

no

Intervallo di misura resistenza:

no

Misurazione della potenza:

no

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione armonica:

no

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

no

Apertura della pinza:

178 mm

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

Interfaccia:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Le pinze amperometriche Fluke sono i prodotti ideali per espandere le gamme di corrente degli strumenti Fluke. Il modello i3000s è una pinza amperometrica AC collegabile a oscilloscopi e multimetri con ingresso a banana attraverso l'adattatore doppio Banana/BNC in dotazione. Questa pinza è ottimizzata per misure su impianti di distribuzione.