pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2583647 117 MULTIMETRO TRMS, 600V, 10A AC/DC,LOZ - 2583647

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2583647 117 MULTIMETRO TRMS, 600V, 10A AC/DC,LOZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione multipla - no

  • Selezione intervallo di misura - Automatico

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V

  • Risoluzione minima tensione alternata - 0,1 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969344852

Codice prodotto

FLK2583647

Cod. produttore

2583647

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione multipla:

no

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Max. intervallo di misura della tensione AC:

600 V

Risoluzione minima tensione alternata:

0,1 mV

Max. intervallo di misura della tensione DC:

600 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,1 mV

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Max. intervallo di misura della resistenza:

40 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Misurazione della temperatura:

no

Misurazione della capacità:

Misurazione di frequenza:

Prova di continuità/test diodi:

Con misurazione di decibel (dB):

no

Misurazione del valore relativo:

no

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria dei valori massimi:

Memoria valori minimi:

Memoria di valore di picco:

no

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Questo multimetro a pinza è la combinazione di un analizzatore di rete; un registratore dati della qualità dell'alimentazione; un multimetro a pinza ed è ideale per il controllo dei carichi con elettronica di potenza.Grazie al luminoso display a colori èpossibile effettuare esaustive analisi su campo; inoltre un filtro passa-basso elimina i disturbi a frequenze elevate presenti sugli azionamenti che aggiunto all’elevata immunità ai disturbi elettromagnetici; rende l'analizzatore di rete Fluke 345 idealeper risolvere i problemi relativi alla qualità dell'alimentazione sull’elettronica di potenza. Inoltre; il design di questo multimetro a pinza ad;effetto Hall permette di misurare la corrente DC senza interrompere il circuito. La memoria interna dell'analizzatore di potenza consente registrazioni a lungo termine per analizzare gli andamenti o i problemi intermittenti.ApplicazioniConfigurazione e risoluzione dei problemi dei sistemi di illuminazione ad azionamento elettronico e di gruppi di continuità (UPS) - Verificare il corretto funzionamento misurando i parametri chiave di qualità dell'alimentazioneMisure delle armoniche- Rilevamento delle armoniche che possono danneggiare attrezzature delicateRilevamento corrente di spunto - Controllare la corrente di avviamento nei punti in cui si verificano ripristini non previsti o lo scatto degli interruttori.Studi sui carichi – Verifica dello stato dell'impianto elettrico prima di installare i carichiSe avete bisogno di un prodotto monofase; consigliamo di utilizzare l'analizzatore di rete Fluke 43B con le pinze amperometriche i3000s. Se per le vostre esigenze uno strumento trifase si rivela la soluzione migliore;;fate clic qui per ottenere un elenco dei prodotti trifase.