FLUKE ITALIA SRL - FLK2437514 C101 CUSTODIA RIGIDA 30.5X36X10.5CM - 2437514

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Valigia
Materiale - Plastica
Numero totale di scomparti - 1
Altezza - 305 mm
Arrotolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969291743
Codice prodotto
FLK2437514
Cod. produttore
2437514
Produttore
FLK
Tipologia:
Valigia
Materiale:
Plastica
Numero totale di scomparti:
1
Altezza:
305 mm
Arrotolabile:
no
Con bandoliera:
no
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
360 mm
Con serratura:
no
Con impugnatura telescopica:
no
Profondità:
105 mm
Con divisorio:
no
Con schiuma:
sì
Staffa lucchetto:
no
Colore:
Nero
Rosso segnale:
no
Vaschetta removibile:
no
Un prodotto FLUKE ITALIA SRL
Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL


