pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2432971 1AC-E2 RILEV TENSIONE S/CONTATTO 200-100 - 2432971

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2432971 1AC-E2 RILEV TENSIONE S/CONTATTO 200-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura della tensione - 200...1000 V

  • Indicatore di tensione - LED

  • Tipo di test - Unipolare

  • Prova di continuità - no

  • Indicatore di direzione per campo rotante - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

0095969290821

Codice prodotto

FLK2432971

Cod. produttore

2432971

Produttore

FLK

Intervallo di misura della tensione:

200...1000 V

Indicatore di tensione:

LED

Tipo di test:

Unipolare

Prova di continuità:

no

Indicatore di direzione per campo rotante:

no

Lunghezza della lama:

9 mm

Riconoscimento tensione senza contatto:

Lunghezza:

152 mm

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Larghezza della lama:

4 mm

Carico di base interno:

no

Carico collegabile:

no

Indicatore di fase unipolare:

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

no

Utilizzabile in caso di precipitazioni:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

no

Illuminazione del punto di misura:

no

Alimentazione elettrica:

Batteria

Protezione della punta di misurazione:

no

Tester di tensione senza contatto Fluke 1AC II VoltAlert™: rilevatore tascabile facile da usare per identificare circuiti sotto tensione avvicinando la punta a terminali, prese o cavi. Include il controllo automatico continuo Voltbeat™ per confermare cheè operativo e avvisi visivi/sonori in presenza di tensione. Offre protezione aggiuntiva con categoria di sicurezza CAT IV 1000 V.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL