FLUKE ITALIA SRL - FLK2166266 OC4USB CAVO INTERF OTTICO/USB 12X,19X 43 - 2166266

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con valigia/borsa - no
Tecnica di innesto - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
0095969265430
Codice prodotto
FLK2166266
Cod. produttore
2166266
Produttore
FLK
Con valigia/borsa:
no
Tecnica di innesto:
Altro
Complemento ideale per l'oscilloscopio o l'analizzatore di rete per misure fino a 400 A CA. Pinza amperometrica disponibile solo con classe di sicurezza CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. Appositamente progettata per offrire la massima funzionalità in una forma compatta. Letture di corrente accurate senza interruzione del circuito. Impugnatura stampata in gomma morbida antiscivolo. Adattatore opzionale BNC/banana PM9081/001 per multimetri digitali. Due intervalli: 40 A e 400 A, uscita 10 e 1 mV/Amp Ø massimoconduttore 32 mm.


