pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2157280 1577 MULTIMETRO CON MISURA ISOLAM 500/10 - 2157280

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2157280 1577 MULTIMETRO CON MISURA ISOLAM 500/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione a barre analogica - no

  • Alimentazione elettrica - Batteria

  • Retroilluminazione del display a cristalli liquidi -

  • Intervallo di misura della resistenza di isolamento - 0.1...600 MOhm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969262965

Codice prodotto

FLK2157280

Cod. produttore

2157280

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

no

Alimentazione elettrica:

Batteria

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

0.1...600 MOhm

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 2500 V:

no

Tensione di prova nominale 5000 V:

no

Tensione di prova nominale regolabile:

Misurazione di bassa resistenza:

no

Misurazione della tensione:

Test scaricatore di sovratensione:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

no

Interfaccia:

no

Fluke 1577 Multimetro 1000V, 400mA AC/DC con misura di isolamento 500/1000V