FLUKE ITALIA SRL - FLK2149080 TP82 2 PINZETTE FORATURA ISOLANTE PUNTAL - 2149080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Sonda di misurazione
Versione set - no
Tecnica di innesto - 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tensione di funzionamento massima - 60 V
Categoria circuito di misura - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
0095969261265
Codice prodotto
FLK2149080
Cod. produttore
2149080
Produttore
FLK
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Sonda di misurazione
Versione set:
no
Tecnica di innesto:
4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tensione di funzionamento massima:
60 V
Categoria circuito di misura:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Con valigia/borsa:
no
Materiale isolante:
Altro
Un prodotto FLUKE ITALIA SRL
Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL


