FLUKE ITALIA SRL - FLK2138458 H80M GUSCIO CON CINGHIA, GANCIO MAGNETIC - 2138458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Plastica
Altezza - 190 mm
Arrotolabile - no
Con bandoliera - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969257251
Codice prodotto
FLK2138458
Cod. produttore
2138458
Produttore
FLK
Tipologia:
Altro
Materiale:
Plastica
Altezza:
190 mm
Arrotolabile:
no
Con bandoliera:
no
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
95 mm
Con serratura:
no
Con impugnatura telescopica:
no
Profondità:
43 mm
Con divisorio:
no
Con schiuma:
no
Staffa lucchetto:
no
Colore:
Giallo
Rosso segnale:
no
Vaschetta removibile:
no
Un prodotto FLUKE ITALIA SRL
Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL


