FLUKE ITALIA SRL - FLK2096368 L215 KIT LUCE, PROLUNGHE E PUNTALI SUREG - 2096368

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Set
Versione set - sì
Tecnica di innesto - 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tensione di funzionamento massima - 600 V
Categoria circuito di misura - CAT IV
Confezione
1 PZ
EAN
0095969241687
Codice prodotto
FLK2096368
Cod. produttore
2096368
Produttore
FLK
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Set
Versione set:
sì
Tecnica di innesto:
4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tensione di funzionamento massima:
600 V
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Con valigia/borsa:
sì
Materiale isolante:
Silicone
Capacità di carico corrente:
10 A
Un prodotto FLUKE ITALIA SRL
Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL


