pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK1664120 C33 CUSTODIA MORBIDA 28X11.5X5.5CM - 1664120

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK1664120 C33 CUSTODIA MORBIDA 28X11.5X5.5CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Borsa

  • Materiale - Plastica

  • Numero totale di scomparti - 2

  • Altezza - 280 mm

  • Arrotolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969130202

Codice prodotto

FLK1664120

Cod. produttore

1664120

Produttore

FLK

Tipologia:

Borsa

Materiale:

Plastica

Numero totale di scomparti:

2

Altezza:

280 mm

Arrotolabile:

no

Con bandoliera:

no

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

115 mm

Con serratura:

no

Con impugnatura telescopica:

no

Profondità:

55 mm

Con divisorio:

no

Con schiuma:

no

Staffa lucchetto:

no

Colore:

Nero

Rosso segnale:

no

Vaschetta removibile:

no

Da Fluke, questa custodia morbida viene utilizzata principalmente con la serie T100 di tester di tensione e Continuità. La custodia con zip è dotata di Durable Vinyl Exterior, con una tasca interna per riporre comodamente i puntali o altri piccoli accessori. È inoltre dotato di un pratico anello per cintura, il che significa che questa custodia leggera è ideale per le applicazioni in movimento.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL