FLUKE ITALIA SRL - FLK1629104 C520A CUSTODIA IN CUOIO 25.6X15.4X10.6CM - 1629104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Borsa
Materiale - Pelle
Altezza - 256 mm
Con bandoliera - no
Larghezza - 154 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969110976
Codice prodotto
FLK1629104
Cod. produttore
1629104
Produttore
FLK
Tipologia:
Borsa
Materiale:
Pelle
Altezza:
256 mm
Con bandoliera:
no
Larghezza:
154 mm
Profondità:
106 mm
Staffa lucchetto:
sì
Rosso segnale:
no
I calibratori di pressione Fluke 717 forniscono prestazioni; durata e affidabilità eccezionali. Questi calibratori sono compatti; leggeri e semplici da trasportare. Grazie a un'interfaccia con pulsanti simile a quella dei calibratori di processo multifunzione Fluke serie 740 con funzione di documentazione; gli strumenti della Serie 717 sono facili da utilizzare. Sono compatibili EMI e resistenti alla polvere e agli urti; inoltre; sono dotati di uno sportellino rimovibile per consentire un cambio rapido delle batterie.Questi calibratori; disponibili in 9 modelli; sono in grado di misurare la pressione fino a 5.000 psi/345 bar e sono compatibili con i moduli di pressione versione differenziale; manometro e assoluta per migliorare la funzionalità.


