FLUKE ITALIA SRL - FLK1616722 TL960 PUNTALI MICRO UNCINO, BANANA 4MM R - 1616722

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di innesto - 4 mm
Materiale isolante - PVC
Capacità di carico corrente - 3 A
Categoria circuito di misura - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
0095969106979
Codice prodotto
FLK1616722
Cod. produttore
1616722
Produttore
FLK
Tecnica di innesto:
4 mm
Materiale isolante:
PVC
Capacità di carico corrente:
3 A
Categoria circuito di misura:
Altro
Fluke TL960 Puntali micro uncino, banana 4mm R+N


