pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK1616705 TL940 PUNTALI MINI UNCINO, BANANA 4MM R+ - 1616705

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK1616705 TL940 PUNTALI MINI UNCINO, BANANA 4MM R+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di misura

  • Versione set - no

  • Tecnica di innesto - 4 mm

  • Tensione di funzionamento massima - 60 V

  • Categoria circuito di misura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969106955

Codice prodotto

FLK1616705

Cod. produttore

1616705

Produttore

FLK

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cavo di misura

Versione set:

no

Tecnica di innesto:

4 mm

Tensione di funzionamento massima:

60 V

Categoria circuito di misura:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Con valigia/borsa:

no

Materiale isolante:

PVC

Capacità di carico corrente:

3 A

Le mini pinze possono essere collegate ai conduttori dei componenti con diametro massimo di 1,5 mm. 1 paio (rosso/nero) di puntali con connettore maschio a banana impilabili da 4 mm e mini ganci.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL