pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK1610198 TL224 CAVI BANANA/DRITTO-BANANA/90 R+N - 1610198

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK1610198 TL224 CAVI BANANA/DRITTO-BANANA/90 R+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di misura

  • Versione set - no

  • Tecnica di innesto - 4 mm tecnica di sicurezza a innesto

  • Tensione di funzionamento massima - 600 V

  • Categoria circuito di misura - CAT IV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969103442

Codice prodotto

FLK1610198

Cod. produttore

1610198

Produttore

FLK

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cavo di misura

Versione set:

no

Tecnica di innesto:

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

Tensione di funzionamento massima:

600 V

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Con valigia/borsa:

no

Materiale isolante:

Silicone

Capacità di carico corrente:

10 A

Gli accessori SureGrip™ sono studiati per garantire una migliore maneggiabilità e presa sicura. Le superfici in gomma stampata e l'impugnatura ergonomica fanno sì che l'utente possa far presa con le mani sull'accessorio in modo agevole ed affidabile, concentrandosi sull'esecuzione accurata della misura.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL