FLUKE ITALIA SRL - FLK1278079 AC87 PINZETTE CON GANASCE A 90 GRADI - 1278079

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Pinza a morsetto
Versione set - no
Tecnica di innesto - 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tensione di funzionamento massima - 600 V
Categoria circuito di misura - CAT III
Confezione
1 PZ
EAN
0095969077323
Codice prodotto
FLK1278079
Cod. produttore
1278079
Produttore
FLK
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Pinza a morsetto
Versione set:
no
Tecnica di innesto:
4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tensione di funzionamento massima:
600 V
Categoria circuito di misura:
CAT III
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Con valigia/borsa:
no
Materiale isolante:
Altro
Capacità di carico corrente:
5 A
Un prodotto FLUKE ITALIA SRL
Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL