FISCHER ITALIA - FIS00670517 FPF II CZP 6,0X50 BC 200 - 00670517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 50 mm
Testa svasata - sì
Colore - Zinco
Spargimento del filo - Filettatura parziale
Tipo di filettatura - Ruvida
Confezione
200 PZ
EAN
4048962373752
Codice prodotto
FIS00670517
Cod. produttore
00670517
Produttore
FIS
Lunghezza:
50 mm
Testa svasata:
sì
Colore:
Zinco
Spargimento del filo:
Filettatura parziale
Tipo di filettatura:
Ruvida
Foro di testa:
no
Forma della punta:
Appuntito
Trattamento della superfice:
Rivestito
Lunghezza della filettatura:
30 mm
Con scanalature di fresatura sotto la testa:
sì
Punta con nervature di fresatura:
no
Con rivestimento antiaderente:
sì
Discussione combinata:
no


