pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00670500 FPF II CZP 6,0X100 BC 100 - 00670500

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00670500 FPF II CZP 6,0X100 BC 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 100 mm

  • Testa svasata - sì

  • Colore - Zinco

  • Spargimento del filo - Filettatura parziale

  • Tipo di filettatura - Ruvida

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4048962373585

Codice prodotto

FIS00670500

Cod. produttore

00670500

Produttore

FIS

Lunghezza:

100 mm

Testa svasata:

sì

Colore:

Zinco

Spargimento del filo:

Filettatura parziale

Tipo di filettatura:

Ruvida

Foro di testa:

no

Forma della punta:

Appuntito

Trattamento della superfice:

Rivestito

Lunghezza della filettatura:

60 mm

Con scanalature di fresatura sotto la testa:

sì

Punta con nervature di fresatura:

no

Con rivestimento antiaderente:

sì

Discussione combinata:

no

Vite per truciolare, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00670500 - FPF II CZP 6 0X100 BC 100