pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00670485 FPF II CTP 6,0X80 BC 100 - 00670485

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00670485 FPF II CTP 6,0X80 BC 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 80 mm

  • Testa svasata - sì

  • Colore - Zinco

  • Spargimento del filo - Filettatura parziale

  • Tipo di filettatura - Ruvida

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4048962373431

Codice prodotto

FIS00670485

Cod. produttore

00670485

Produttore

FIS

Lunghezza:

80 mm

Testa svasata:

sì

Colore:

Zinco

Spargimento del filo:

Filettatura parziale

Tipo di filettatura:

Ruvida

Foro di testa:

no

Forma della punta:

Appuntito

Trattamento della superfice:

Rivestito

Lunghezza della filettatura:

45 mm

Con scanalature di fresatura sotto la testa:

sì

Punta con nervature di fresatura:

no

Con rivestimento antiaderente:

sì

Discussione combinata:

no

Vite per truciolare, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00670485 - FPF II CTP 6 0X80 BC 100