pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00670259 FPF II CTF 4,5X35 BC 500 - 00670259

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00670259 FPF II CTF 4,5X35 BC 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 35 mm

  • Testa svasata -

  • Colore - Zinco

  • Spargimento del filo - Filettatura integrale

  • Tipo di filettatura - Ruvida

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4048962371178

Codice prodotto

FIS00670259

Cod. produttore

00670259

Produttore

FIS

Lunghezza:

35 mm

Testa svasata:

Colore:

Zinco

Spargimento del filo:

Filettatura integrale

Tipo di filettatura:

Ruvida

Foro di testa:

no

Forma della punta:

Appuntito

Trattamento della superfice:

Rivestito

Lunghezza della filettatura:

30 mm

Con scanalature di fresatura sotto la testa:

Punta con nervature di fresatura:

no

Con rivestimento antiaderente:

Discussione combinata:

no

Vite per truciolare, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00670259 - FPF II CTF 4 5X35 BC 500