pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00665046 FSN-TPR 3,9X30 F 1000 - 00665046

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00665046 FSN-TPR 3,9X30 F 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4048962052480

Codice prodotto

FIS00665046

Cod. produttore

00665046

Produttore

FIS

Vite per cartongesso FSN-TPR FSN-TPR Materiali di supporto: Materiale: Acciaio Rivestimento: Fosfatato Impronta: Impronta a croce PHILLIPS PH Filettatura: Filettatura legno Forma della testa: Testa a tromba Idoneo per: Per connessioni a strutture secondarie in legno Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 24; Lunghezza - l - [mm]: 30; Attacco utensile: PH2; Diametro - d - [mm]: 3; Profondità ancoraggio effettiva -hef - [mm]: 9; Riferimenti: EAN: 4048962052480 Codice fischer: 665046