FISCHER ITALIA - FIS00572541 FLS 31/30/1.0 - 2M - 00572541

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4048962521382
Codice prodotto
FIS00572541
Cod. produttore
00572541
Produttore
FIS
Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN1363-1 per il profilo FLS 37 garantisce una sicurezza in fase di esercizio testata da un ente indipendente. La geometria di base del profilato consente l'utilizzo dell'ampia gamma completa di accessori permettendo un'installazione rapida e veloce. La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profili verticali. La scala centimetrata, riportata sui profilati, semplifica il taglio dei profili e il relativo posizionamento degli elementi durante l'installazione. La larghezza differente delle asolature nel canale consente l'utilizzo del fissaggio più idoneo in funzione della sottostruttura presente. Proprietà Materiale: Acciaio S250 GD (materiale n° 1.0242) secondo DIN EN 10346 Zincatura: Zincatura a freddo, min. 20 µm


