FISCHER ITALIA - FIS00572539 FLS 31/17/1.0 - 2M - 00572539

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4048962521368
Codice prodotto
FIS00572539
Cod. produttore
00572539
Produttore
FIS
Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN1363-1 garantisce una sicurezza in fase di esercizio testata da un ente indipendente. La geometria di base del profilato consente l'utilizzo dell'ampia gamma completa di accessori permettendo un'installazione rapida e veloce. La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profili verticali. La scala centimetrata riportata sui profilati per il montaggio semplificano il taglio e il posizionamento degli elementi durante l'installazione. La larghezza differente delle asolature nel canale consentono l'utilizzo del fissaggio più idoneo in funzione della sottostruttura presente. Proprietà Materiale: Acciaio S250 GD(materiale n° 1.0242) secondo DIN EN 10346


