pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00571139 TCEI-A2 VITE M8X40 A2 DIN912 C - 00571139

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00571139 TCEI-A2 VITE M8X40 A2 DIN912 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa cilindrica

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 40 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001132711392

Codice prodotto

FIS00571139

Cod. produttore

00571139

Produttore

FIS

Forma della testa:

Testa cilindrica

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

40 mm

Dimensione della filettatura metrica:

8

Vite TCEI Vantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 40; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti: EAN: 8001132711392 Codice fischer: 571139

Un prodotto FISCHER ITALIA

Scopri la serie FISCHER ITALIA