FISCHER ITALIA - FIS00557111 ROSETTA U M16 A4 (17X30X3) - 00557111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8001132571118
Codice prodotto
FIS00557111
Cod. produttore
00557111
Produttore
FIS
Rosetta U A2/A4 Rosetta U in acciaio inossidabile A2/A4 Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
- Diametro foro - D - [mm]: 17;
- Spessore - S - [mm]: 3;
- ¿ esterno - d - [mm]: 30;
- EAN: 8001132571118
- Codice fischer: 557111
- Specifiche tecniche:
Riferimenti:


