FISCHER ITALIA - FIS00549988 QUATTRIC II 8/100/165 S - 00549988

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per legno - no
Adatto per acciaio - no
Adatto per acciaio inox - no
Adatto per metalli non ferrosi - no
Adatto per ghisa - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048962307245
Codice prodotto
FIS00549988
Cod. produttore
00549988
Produttore
FIS
Adatto per legno:
no
Adatto per acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per calcestruzzo:
sì
Adatto per plastica:
no
Diametro punta:
8 mm
Diametro del gambo:
8 mm
Lunghezza di taglio:
100 mm
Lunghezza totale:
165 mm
Sistema di registrazione:
SDS-plus
Asse a innesto con estremità piatta:
no
Con foro di centraggio:
no
Punta bilaterale:
no


