FISCHER ITALIA - FIS00549981 QUATTRIC II 6/150/215 S - 00549981

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per calcestruzzo - sì
Diametro punta - 6 mm
Sistema di registrazione - SDS-plus
Lunghezza di taglio - 150 mm
Adatto per legno - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048962307177
Codice prodotto
FIS00549981
Cod. produttore
00549981
Produttore
FIS
Adatto per calcestruzzo:
sì
Diametro punta:
6 mm
Sistema di registrazione:
SDS-plus
Lunghezza di taglio:
150 mm
Adatto per legno:
no
Adatto per acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per plastica:
no
Diametro del gambo:
6 mm
Lunghezza totale:
215 mm
Asse a innesto con estremità piatta:
no
Con foro di centraggio:
no
Punta bilaterale:
no