pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00549979 QUATTRIC II 6/100/165 S - 00549979

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00549979 QUATTRIC II 6/100/165 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per legno - no

  • Adatto per acciaio - no

  • Adatto per acciaio inox - no

  • Adatto per metalli non ferrosi - no

  • Adatto per ghisa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962307153

Codice prodotto

FIS00549979

Cod. produttore

00549979

Produttore

FIS

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

Adatto per calcestruzzo:

Adatto per plastica:

no

Diametro punta:

6 mm

Diametro del gambo:

6 mm

Lunghezza di taglio:

100 mm

Lunghezza totale:

165 mm

Sistema di registrazione:

SDS-plus

Asse a innesto con estremità piatta:

no

Con foro di centraggio:

no

Punta bilaterale:

no

Punta per calcestruzzo SDS Plus Quattric II Punta in acciaio a 4 taglienti e corpo a 4 spirali di scarico, per le massime prestazioni nel calcestruzzo con attacco SDS Plus Vantaggi: Maggiore velocità di foratura e maggiore durata della punta grazie a: Testa metallica della punta in carburo pieno. Testa con spalle e smussi rinforzati di nuovo design. Nocciolo e struttura della punta rinforzati. Usura ridotta: il corpo a quattro spirali rimuove in modo affidabile la polvere dal foro. Nuovo disegno delle spirali per garantire lo smaltimento della polvere più velocemente. Maggiore precisione nel processo di foratura: La punta con quattro taglienti rinforzati evita il grippaggio quando si incontrano barre di armatura nel calcestruzzo. Vibrazioni ridotte al minimo grazie all'elemento tagliente in carbonio. Maggior stabilità grazie al nocciolo e alla struttura rinforzati. Segnalatori di consumo punta presenti sulla testa in accordo alla certificazione PGM. Conforme ai più severi standard di sicurezza: le punte marcate PGM® certificano tolleranze precise sulla geometria della punta, garantendo così una perfetta calibrazione del foro e quindi una ottima tenuta dei tasselli. Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturale Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 165; Lunghezza utile: 100; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Diametro foro - d0 - [mm]: 0; Riferimenti: EAN: 4048962307153 Codice fischer: 549979