FISCHER ITALIA - FIS00549925 QUATTRIC II 10/150/215 S - 00549925

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per calcestruzzo - sì
Diametro punta - 10 mm
Sistema di registrazione - SDS-plus
Lunghezza di taglio - 150 mm
Adatto per legno - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048962306620
Codice prodotto
FIS00549925
Cod. produttore
00549925
Produttore
FIS
Adatto per calcestruzzo:
sì
Diametro punta:
10 mm
Sistema di registrazione:
SDS-plus
Lunghezza di taglio:
150 mm
Adatto per legno:
no
Adatto per acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per piastrelle:
sì
Adatto per ceramica:
no
Adatto per vetro:
no
Adatto per plastica:
no
Trapano a spirale:
sì
Diametro del gambo:
10 mm
Forma del gambo:
Cilindrico
Numero di lame:
4
Lunghezza totale:
215 mm
Con bloccaggio rapido:
sì
Asse a innesto con estremità piatta:
sì
Con foro di centraggio:
no
Punta bilaterale:
no
Con canale di raffreddamento:
no
Adatto per l'alesatura:
no
Direzione di taglio:
Destra